Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallklemmen, Breite 16 mm | VP1192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallklemmen, Breite 16 mm | VP1192
Metallklemmen, Breite 16 mm | VP1192
Artikel-Nr.:
     261-VP1192
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Klemme für Textilumreifungsband
Metallklemme für Textilumreifungsba...
Metallklemmen, Breite 16 mm | VP1192

Metallklemmen
Breite 16 mm
VE = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Verkaufseinheit:
VE
Bandbreite mm:
16
Weitere Suchbegriffe: Textilumreifungsbandklemme, verschlussklammern, Umreifungsband (Kunststoff, Packmittel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17410
ab € 49,58*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17412
ab € 66,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.