Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallklemmen, Breite 13 mm | VP1191


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallklemmen, Breite 13 mm | VP1191
Metallklemmen, Breite 13 mm | VP1191
Artikel-Nr.:
     261-VP1191
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Klemme für Textilumreifungsband
Metallklemme für Textilumreifungsba...
Metallklemmen, Breite 13 mm | VP1191

Metallklemmen
Breite 13 mm
VE = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Verkaufseinheit:
VE
Bandbreite mm:
13
Weitere Suchbegriffe: Textilumreifungsbandklemme, verschlussklammern, Umreifungsband (Kunststoff, Packmittel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17411
ab € 54,51*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17412
ab € 66,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.