Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie, Rollenbreite 1500 mm | VP1039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie, Rollenbreite 1500 mm | VP1039
Luftpolsterfolie, Rollenbreite 1500 mm | VP1039
Artikel-Nr.:
     261-VP1039
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     16272
EAN/GTIN:
     4030198162729
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie, Rollenbreite 1500 mm | VP1039

Luftpolsterfolie á 100 m
Rollenbreite 1500 mm
auf Rollen á 100 m
75 my stark
Transparent
1 VE = 1 Rolle
Weitere Informationen:
Material:
Luftpolster
Produkttyp:
Luftpolsterfolie
Stärke mµ:
75
Rollenlänge m:
100
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1500
VE/Stück:
1
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 75my 100m x 1500mm, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 1500 mm x 100 m, Luftpolsterfolie (Kunststoff, Packmittel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
16273
ab € 87,18*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
16270
ab € 97,39*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
16276
ab € 117,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.