Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie, Rollenbreite 1200 mm | VP1038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie, Rollenbreite 1200 mm | VP1038
Luftpolsterfolie, Rollenbreite 1200 mm | VP1038
Artikel-Nr.:
     261-VP1038
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     16270
EAN/GTIN:
     4030198162705
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie, Rollenbreite 1200 mm | VP1038

Luftpolsterfolie
Rollenbreite 1200 mm
auf Rollen á 100 m
75 my stark
Transparent
1 VE = 1 Rollen
Weitere Informationen:
Material:
Luftpolster
Produkttyp:
Luftpolsterfolie
Stärke mµ:
75
Rollenlänge m:
100
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1200
VE/Stück:
1
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 75my 100 mx1200 mm, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolster-folie 120cmx100m, Luftpolsterfolie (Kunststoff, Packmittel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
16273
ab € 87,41*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
16272
ab € 115,51*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
16276
ab € 117,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.