| |
|
| Artikel-Nr.: 261-VP0805 Herst.-Nr.: 13507 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Folienabroller für max. Schweißnahtlänge 295 mm | VP0805
Folienabroller für max. Schweißnahtlänge 295 mm für max. Schnittlänge 300 mm Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schweißgerät | Verkaufseinheit: | VE | Mit Trenndraht: | Nein | Schweißnahtlänge mm: | 295 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folienschweißgerät, Impuls-Schweißgerät, Impulsfolienschweißgerät, Impulsschweißgerät, Tischschweißgerät, Folienspender, Folien Abroller, Folienabroller, Packpapier-Abroller, Tischabroller Papier Folien, banholzer & wenz tischschweißgerät, folien schweißgerät, folienspender 30cm, Beutel (Kunststoff, Packmittel, nicht klassifiziert) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 103,63* | € 125,24* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,99* | € 126,14* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,79* | € 126,36* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,18* | € 128,58* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,06* | € 146,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|