| |
|
| Artikel-Nr.: 261-VP0804 Herst.-Nr.: 13497 EAN/GTIN: 4030198134979 |
| |
|
| | |
| Folienabroller für max. Schweißnahtlänge 195 mm | VP0804
Folienabroller für max. Schweißnahtlänge 195 mm für max. Schnittlänge 200 mm Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schweißgerät | Verkaufseinheit: | VE | Mit Trenndraht: | Nein | Schweißnahtlänge mm: | 195 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folienschweißgerät, Impuls-Schweißgerät, Impulsfolienschweißgerät, Impulsschweißgerät, Tischschweißgerät, Folienspender, Folien Abroller, Folienabroller, Packpapier-Abroller, Tischabroller Papier Folien, banholzer & wenz tischschweißgerät, folien schweißgerät, tisch folien abroller, Beutel (Kunststoff, Packmittel, nicht klassifiziert) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,39* | € 113,41* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,52* | € 113,41* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,34* | € 117,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,53* | € 118,67* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,68* | € 140,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|