Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckkoffer Inhalt 11 Liter in weiß, LxBxH 400 x 300 x 130 mm | KB2761


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckkoffer Inhalt 11 Liter in weiß, LxBxH 400 x 300 x 130 mm | KB2761
Mehrzweckkoffer Inhalt 11 Liter in weiß, LxBxH 400 x 300 x 130 mm | KB2761
Artikel-Nr.:
     261-KB2761
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22982
EAN/GTIN:
     4052293229824
Suchbegriffe:
Mehrzweckkoffer
mehrzweckkoffer
Mehrzweckkoffer Inhalt 11 Liter in weiß, LxBxH 400 x 300 x 130 mm | KB2761

Mehrzweckkoffer
Außenmaß LxBxH 400 x 300 x 130 mm
Innenmaß LxBxH 367 x 269 x 116 mm
Inhalt ca. 11 Liter
Farbe Weiß
Gewicht 1,4 kg
Material: Polyethylen
Robust, schlagfest und formstabil
Stapel- und palettierbar
Böden und Wände geschlossen
Auf Wunsch mit 2 Tragegriffen ausrüstbar
Temperaturbeständig von -40° bis +60° C
Resistent gegen die meisten Säuren und Öle - bitte anfragen
Einsatzkästen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Höhe mm:
130
Breite mm:
300
Verkaufseinheit:
Stück
Länge mm:
400
Haltegriffe:
Nein
Produkttyp (Behältertyp):
Mehrzweckkoffer
Farbe:
Weiß
Volumen Liter:
11
Weitere Suchbegriffe: Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55604
ab € 52,24*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22988
ab € 28,91*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22978
ab € 29,62*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22984
ab € 29,09*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55008
ab € 31,26*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55009
ab € 44,75*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22999
ab € 32,65*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22996
ab € 32,61*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22998
ab € 32,68*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22997
ab € 35,66*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55003
ab € 35,80*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55000
ab € 37,96*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55002
ab € 35,60*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55001
ab € 38,65*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55012
ab € 53,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.