Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckkoffer Inhalt 16 Liter in blau, LxBxH 400 x 300 x 180 mm | KB2722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckkoffer Inhalt 16 Liter in blau, LxBxH 400 x 300 x 180 mm | KB2722
Mehrzweckkoffer Inhalt 16 Liter in blau, LxBxH 400 x 300 x 180 mm | KB2722
Artikel-Nr.:
     261-KB2722
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22999
EAN/GTIN:
     4052293229992
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Mehrzweckkoffer Inhalt 16 Liter in blau, LxBxH 400 x 300 x 180 mm | KB2722

Mehrzweckkoffer
Außenmaß LxBxH 400 x 300 x 180 mm
Innenmaß LxBxH 367 x 269 x 166 mm
Inhalt ca. 16 Liter
Farbe Blau
Gewicht 1,6 kg
Material: Polyethylen
Robust, schlagfest und formstabil
Stapel- und palettierbar
Böden und Wände geschlossen
Auf Wunsch mit 2 Tragegriffen ausrüstbar
Temperaturbeständig von -40° bis +60° C
Resistent gegen die meisten Säuren und Öle - bitte anfragen
Einsatzkästen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Höhe mm:
180
Breite mm:
300
Verkaufseinheit:
Stück
Länge mm:
400
Haltegriffe:
Nein
Produkttyp (Behältertyp):
Mehrzweckkoffer
Farbe:
Blau
Volumen Liter:
16
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Mehrzweckkoffer, euro normbehälter geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter blau, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,56*
€ 44,99*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 55,87*
€ 72,24*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55604
ab € 52,33*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22988
ab € 28,92*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22978
ab € 29,71*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22984
ab € 28,87*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22982
ab € 34,69*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55008
ab € 31,30*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55009
ab € 44,77*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22996
ab € 32,75*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22998
ab € 32,79*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22997
ab € 35,78*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55003
ab € 35,75*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55000
ab € 37,83*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55002
ab € 35,86*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55001
ab € 38,90*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55012
ab € 52,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.