| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-957323 Herst.-Nr.: 11 06 160 T BK EAN/GTIN: 4003773081760 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1106/160 T BK, 11 06 160 T BK, Abisolierzange mit Befestigungsöse 11 06 160 T BK Abisolierzange Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. SB-Karte/Blister. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 5,0mm - AWG: 8 - Absturzsicherung: ja - VDE-geprüft: ja , Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 180 GRAMM | Oberfläche: | verchromt | Kopf: | verchromt | Norm IEC: | IEC 60900 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,00* | € 37,77* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,00* | € 37,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,75* | € 38,67* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 38,02* | € 50,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|