Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Lasthebemagnet PLM 2001, 6171320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916397
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6171320
EAN/GTIN:
     4036351231103
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
unicraft lasthebemagnet
lasthebemagnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6171320, Zum Heben von Flach- und Rundmaterial, Unabhängig von Akkus oder externer Stromversorgung. Einfaches Ein- und Ausschalten durch Umlegen des Handhebels. Hebelsperrung im aktivierten Zustand durch Sicherheitsverriegelung verhindert unbeabsichtigte Entmagnetisierung., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
105000 GRAMM
Tragkraft Rundmaterial:
1000 kg
Gewicht (Netto) ca.:
105 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
196 mm
Tragkraft:
2000 kg
Chassishöhe:
204 mm
Länge (Produkt) ca.:
394 mm
Weitere Suchbegriffe: PLM 2001, PERMANENT-LASTHEBEMAGNET
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.291,78*
€ 1.388,20*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.286,17*
€ 1.388,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.332,62*
€ 1.434,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.819,39*
€ 1.946,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,31*
€ 1.706,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,68*
€ 1.691,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.377,30*
€ 1.638,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,59*
€ 1.608,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.332,62*
€ 1.585,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.