Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222503016, Kreissägeblatt HW 400x3,8x30 Z28 FF FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-774194
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784934114
EAN/GTIN:
     4317784934114
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 400x38x30 z28
bausägeblatt 28 zähne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222503016, HW-Kreissägeblatt Flachzahn (FF) , Mit Fase , Für Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatten,Gasbeton, Gipskarton und Schalungsmaterial, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø:
400 mm
Schnittbreite:
3,8 mm
Bohrung:
30 mm
Nebenlöcher:
2/10/60
Zähne:
28
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784934114
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, KREISSÄGEBLATT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,39*
€ 50,73*
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 38,68*
€ 50,94*
€ 4,80*
ab € 46,69*
€ 60,82*
€ 4,80*
ab € 46,58*
€ 60,82*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 40,39*
€ 64,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.