Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrichthobel minimax f 52es TERSA, 5503521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-735975
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5503521
EAN/GTIN:
     4036351221456
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5503521, Mit TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem, TERSA-Schnellwechselsystem für sekunden­schnelles Hobelmesserwechseln. Vier-Messerwelle für beste Hobelergebnisse. Ruhiger Lauf durch Präzisionsaggregat und dank der schweren Gussausführung. Lange Abrichttische für präzises Abrichten. Robuste Abrichttische aus verripptem Grauguss, gefräst und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan. Großer stabiler Aluminium-Abrichtanschlag mit Rundstangenführung (1200 x 150 mm), leicht verschiebbar und neigbar bis 45°. Serienmäßig mit Hilfsanschlag. Leistungsstarker 5,0 kW Industriemotor. Stabile Stahl-Graugusskonstruktion. Langlochbohreinrichtung nachrüstbar., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
465000 GRAMM
Arbeitsbereich Länge:
1000 mm
Absaugstutzendurchmesser Dicke:
120 mm
Hobelwellendurchmesser:
120 mm
Abrichtanschlag Länge:
1200 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1370 mm
Platzbedarf Breite/Tiefe:
1440 mm
Abrichtanschlag Höhe:
160 mm
Gesamtlänge der Tische:
2250 mm
Länge (Produkt) ca.:
2250 mm
Platzbedarf Länge:
2250 mm
Arbeitsbereich Breite/Tiefe:
3500 mm
Anzahl Hobelmesser:
4 St
Anschlussspannung:
400 V
Gewicht (Netto) ca.:
465 kg
Leistung Antriebsmotor:
5 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Hobelwellendrehzahl:
5000 min¯¹
Hobelbreite max.:
520 mm
Spanabnahme max. Abrichte:
8 mm
Spanabnahme max. Dicke:
8 mm
Hobelwellentyp:
TERSA
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel, ABRICHTHOBEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.288,34*
€ 6.377,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.861,48*
€ 6.962,41*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.962,41*
€ 8.285,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.937,96*
€ 8.256,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.889,06*
€ 8.197,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.872,76*
€ 8.178,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.861,48*
€ 8.165,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.