Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachkombination minimax cu 410es F 23 TERSA, 5500555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-735951
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5500555
EAN/GTIN:
     4036351221395
Suchbegriffe:
5-fach Kombination
Holzbearbeitung Kombimaschine
Holzbearbeitungszentrum
Mehrfach-Maschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5500555, Maximale Ausstattung für den Profi. Mehrfach-Kombi mit TERSA-Messerwelle, Gehrungsschnittvorrichtung und schwenkbarer Frässpindel., Ø 350 mm Hauptsägeblatt mit 118 mm max. Schnitthöhe, die auch beieingebautem Vorritzsägeblatt erreicht wird. Sägeaggregat mit dauerhaft präziser zweifacher Schwenksegmentführung, 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente. Vorritzeinrichtung mit separatem Motor und Ø 120 mm Sägeblatt, von außen einfach und bequem einstellbar. Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium auf gehärteten und eingebördelten Stahlführungsschienen. Leichtgängiger und hochpräziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit bewährtemund dauerhaft leichtgängigem Kugelkontaktsystem auf auf gehärteten und eingebördelten Stahlführungsschienen, 10 Jahre Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen. Großer Besäumrahmen (1200 x 650 mm)mit Walze und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag bis max. 3300 mm. Sägeaggregat schwenkbar von 90° bis -45°. Schwenkbare Frässpindel von 90° bis -45° nach hinten in den Fräsanschlag. Vier Fräsgeschwindigkeiten. Rechts-Linkslauf der Frässpindel. Schneller Wechsel zum Dickenhobel dank parallel öffnenden Abrichttischen. 2-stufiger Vorschub im Dickentisch. Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für gleichmäßigen Holzeinzug. Drei unabhängige Industriemotoren. Mit separatem Säge-Parallelanschlagund separatem Fügeanschlag. Hauptschalter abschließbar. Motor mit Schutzschalter ausgestattet., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1112000 GRAMM
Abricht-Fügeanschlag:
?
Besäumschuh:
?
Bogenfrässchutzhaube:
?
Exzenterspanner:
?
Griff für Schiebeschlitten:
?
Materialrolle am Besäumrahmen:
?
Säge-Parallelanschlag:
?
Spindelneigung:
0 -45 °
Leistung Vorritzmotor:
0.55 kW
Schnittbreite mit Parallelanschlag:
1000 mm
Max. Schnitthöhe bei 90°:
104 mm
Max. Sägeblattüberstand 90°:
118 mm
Nutzlänge der Spindel:
125 mm
Tischlänge:
1250 mm
Gewicht (Netto) ca.:
1285 kg
Formatschiebeschlittenhöhe:
142 mm
Maschinenkörper Breite/Tiefe:
1440 mm
Arbeitsbereich Länge:
1600 mm
Maschinenkörper Länge:
1948 mm
Abrichttisch Länge:
2200 mm
Besäumlänge:
2250 mm
Arbeitsbereich Breite/Tiefe:
2300 mm
Formatschiebeschlittenlänge:
2310 mm
Arbeitshöhe Dicke max.:
240 mm
Werkzeugdurchmesser max. absenkbar:
240 mm
Arbeitshöhe Dicke min.:
3 mm
Absaugstutzendurchmesser:
3 x 120 mm
Leistung Antriebsmotor:
3 x 5,0 kW
Spindeldorndurchmesser:
30 mm
Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfräsen:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: holzbearbeitung kombimaschine holzkraft, 5 fach kombination, MEHRFACHKOMBINATION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23.691,07*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.744,56*
€ 28.256,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.691,07*
€ 28.192,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.