Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeband Bi-Metall M 42 Sprint 2720 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ, 3655508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715859
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3655508
EAN/GTIN:
     4036351059592
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3655508, Der Profil-Profi für kleine und mittlere Wandstärken. Der Kombizahn mit einem 0° Spanwinkel in Verbindung mit der Gruppenschränkung sägt auch dünnwandige Profile besonders vibrationsarm. Kurzspanendes Material wird problemlos bearbeitet. Das M42-SPRINT Bi-Metall Sägeband steigert die Standzeit und schafft eine gute Schnittqualität. Der Spezialist für: Gängige Stahlsorten bis ca. 1400 N/mm² Zugfestigkeit. NE-Profile. Einzel- und Bündelschnitte. Profile mit geringer oder mittlerer Wandstärke. Blechtafeln auf vertikalen Plattensägeanlagen., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
Zahnwinkel:
0 °
Stärke:
0.9 mm
Werkstoffnummer:
1.3247
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
27 mm
Länge (Produkt) ca.:
2720 mm
Zahnteilung:
5 8 ZpZ
Werkstoff:
HSS M42
Verzahnung:
Kombizahn
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, metallkraft sägeband 2720x27x0,9 mm 5-8 zpz, bandsägeblatt, bandsägeblatt 2720x27x0,9, 2720 x 27 x 0,9 mm 5-8 ZpZ, SÄGEBAND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 21,13*
€ 29,71*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,21*
€ 29,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,13*
€ 55,63*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.