| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-715059 Herst.-Nr.: 1240450 EAN/GTIN: 4036351012528 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1240450, Schweißkabel PVC 5 m mit Elektrodenhalter Practica und Schweißkabelstecker. Massekabel PVC 3 m mitMasseklemme und Schweißkabelstecker. Schlackenhammer. Drahtbürste. Handschutzschild Polypropylene (CE). Schweißglas DIN 9. Vorsatzglas 90 x 110 mm. Schweißerhandschuhe 5-Finger., Fabrikat: Schweisskraft Weitere Informationen: | | Kupplungsstecker Dorn: | 13 mm | Kabelquerschnitt: | 35 mm² | Kupplungsstecker Kabelquerschnitt: | 35 50 mm² | Elektrodenhalter: | 350 A | Masseklemme: | 600 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SPA 35 mm², SCHWEIßPLATZAUSRÜSTUNG |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,17* | € 110,68* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,60* | € 110,72* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 88,89* | € 113,13* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,62* | € 132,07* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,57* | € 155,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|