| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976331112 Herst.-Nr.: 1240450 EAN/GTIN: 4036351012528 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1240450 Schweißplatzausrüstung - Schweißkabel PVC 5 m mit Elektrodenhalter Practica und Schweißkabelstecker
- Massekabel PVC 3 m mit Masseklemme und Schweißkabelstecker
- Schlackenhammer
- Drahtbürste
- Handschutzschild Polypropylene (CE)
- Schweißglas DIN 9
- Vorsatzglas 90 x 110 mm
- Schweißerhandschuhe 5-Finger
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1240450 | Werksnummer: | 1240450 | Gewicht brutto Kg: | 6,250000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 87,12* | € 108,14* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,66* | € 108,17* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,16* | € 132,02* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 111,16* | € 136,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|