Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784229067, E-Norm Zylinderschraube DIN 912 M 5x 30 A2 E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-704686
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784229067
EAN/GTIN:
     4317784229067
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784229067, Zylinderschraube DIN 912 M 5x 30 A2 E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M5 x 30 mm
d:
5 mm
b:
22 mm
dk max.:
8,72 mm
kmax.:
5 mm
s:
4 mm
Marke:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch a2 m5x30, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, Innensechskant, ZYLINDERSCHRAUBE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1500
100
€ 4,95*
ab € 0,0349*
€ 0,0504*
2 Tage
1500
100
€ 8,50*
ab € 0,0403*
€ 0,0574*
3 Tage
615
100
€ 6,99*
ab € 0,0557*
€ 0,079*
100
€ 9,80*
ab € 0,0634*
€ 0,0893*
100
€ 9,80*
ab € 0,063*
€ 0,0893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.