| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-699328 Herst.-Nr.: 4317784057646 EAN/GTIN: 4317784057646 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784057646, Senkkopfschraube DIN 965 M 4 x 20 zn KP E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm Weitere Informationen: | | Abmessung (d x l): | M4 x 20 mm | dk: | 7,5/8,4* mm | k: | 2,2/2,7* mm | Bit: | PH 2 | Marke: | E-NORMpro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, iso 7046 -1 4.8 m 4 x 20, din 965, din 965 m4, Stahl, SENKKOPFSCHRAUBE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,0177* | € 0,0264* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0189* | € 0,028* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,0217* | € 0,0322* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0229* | € 0,0342* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0238* | € 0,0359* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|