Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Senkkopfschraube DIN 965 M 4x 20 zn KP VE100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkkopfschraube DIN 965 M 4x 20 zn KP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkkopfschraube DIN 965 M 4x 20 zn KP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkkopfschraube DIN 965 M 4x 20 zn KP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkkopfschraube DIN 965 M 4x 20 zn KP VE100
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Senkkopfschraube DIN 965 M 4x 20 zn KP VE100
Artikel-Nr.:
     223-8319539
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784057646
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965

E-NORM Senkkopfschraube DIN 965 M 4x 20 zn KP VE100

DIN 965-4.8 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt
• * ISO-Maße
Weitere Informationen:
Antrieb:
Kreuzschlitz
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Normnummer:
965
Ausführung:
Gewinde annähernd bis Kopf
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Produktklasse:
A
Typbezeichnung:
Schrauben
Antriebsgröße:
PH 2
Gewinderichtung:
rechts
Gewindesteigung:
0.7 mm
Güte Werkstoff:
4.8
Normbezeichnung:
Senkschraube mit Kreuzschlitz
Farbe Oberfläche:
blau
Kopfhöhe Nennmaß:
2.7 mm
Schrauben Länge:
20 mm
Schrauben Profil:
Kreuzschlitz (PH)
Kopfdurchmesser min.:
8.04 mm
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M4
Dokument wurde ersetzt durch:
DIN EN ISO 7046-1
Kopfdurchmesser max. Nennmaß:
8.4 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2200
100
€ 4,95*
ab € 0,0173*
€ 0,0254*
6 Tage
1870
100
€ 4,79*
ab € 0,0177*
€ 0,0262*
Lager 223
2200
100
€ 8,50*
ab € 0,0217*
€ 0,0319*
3 Tage
2200
100
€ 6,99*
ab € 0,023*
€ 0,0338*
5 Tage
2200
100
€ 4,30*
ab € 0,0238*
€ 0,0359*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.