Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784014137, Diverse Eisendraht verzinkt 5,0 mm ca 50,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-697024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014137
EAN/GTIN:
     4317784014137
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784014137, Eisendraht verzinkt 5,0 mm ca 50,0 kg, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
5,0 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
25,0 kg
Länge pro Ring ca.:
162 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, EISENDRAHT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1375
25
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 2,56*
Lager 260
1375
25
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,58*
2 Tage
1375
25
€ 35,99*
ab € 2,52*
€ 3,23*
2 Tage
34375
25
€ 4,95*
ab € 2,5604*
€ 3,2804*
25
€ 4,80*
ab € 2,85*
€ 3,65*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 2,58*
€ 3,07
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 2,53*
€ 3,01
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 2,43*
€ 2,89
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 2,33*
€ 2,77
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 2,25*
€ 2,68
pro Kilogramm
ab 75000 Kilogramm
€ 1,97*
€ 2,34
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.