Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 5,0 mm ca 25,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 5,0 mm ca 25,0 kg
Eisendraht verzinkt 5,0 mm ca 25,0 kg
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784014137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784014137
EAN/GTIN:
     4317784014137
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, verzinkt - Draht-Ø 5,0 mm - Ring-Ø 600 mm - Gewicht pro Ring 25,0 kg - ca. Gewicht pro 1000 m 154,00 kg
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
5,0 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
25,0 kg
ca. Gewicht pro 1000 m:
154,00 kg
Weitere Suchbegriffe: Binde-, Drahtwaren, Spanndrähte, und, verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1275
25
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 2,62*
4 Tage
1375
25
€ 35,99*
ab € 2,52*
€ 3,26*
3 Tage
31875
25
€ 4,95*
ab € 2,5704*
€ 3,3104*
Lager 284
25
€ 4,80*
ab € 2,85*
€ 3,66*
25
€ 4,80*
ab € 2,86*
€ 3,66*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 3,66*
€ 4,36
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 3,52*
€ 4,19
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 3,35*
€ 3,99
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 3,22*
€ 3,83
pro Kilogramm
ab 75000 Kilogramm
€ 2,85*
€ 3,39
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.