Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356886405, Kombihammer GBH 4-32 DFR-Set Bosch Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-641374
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611332101
EAN/GTIN:
     3165140463096
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356886405, Kombihammer GBH 4-32 DFR-Set Professional Dieses Kombihammer-Set ermöglicht vielseitiges Arbeiten:Zum Einsatz kommt es beim Meißeln und Bohren sowie beim Arbeiten mit der Hohlbohrkrone. Produkteigenschaften: , Gasgebeelektronik , Überlastkupplung , Drehbare Kohlebürstenhalter , Vibrationsdämpfung , Vario-Lock für variable Meißel-Fixierung , Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl , Drehstopp für Meißel-Arbeiten Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Wechselfutter SDS-plus, Fetttube, Koffer, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2400 GRAMM
Typ:
GBH 4-32 DFR-Set
Leistung:
900 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0800 min-1
Leerlaufschlagzahl:
03600 min-1
Einzelschlagenergie:
4,2 J
Bohr-Ø Holz/Stahl:
32/13 mm
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone:
32/90 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln:
12/9 m/s²
Gewicht nach EPTA:
4,7 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0611332101
Markenname:
Bosch
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 428,40*
€ 467,36*
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 439,26*
€ 476,20*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 441,44*
€ 481,38*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 451,86*
€ 489,73*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 452,9485*
€ 490,2985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,20*
€ 566,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,41*
€ 551,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,64*
€ 539,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,38*
€ 532,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,26*
€ 522,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 20,95*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,65*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,81*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,37*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,28*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,83*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,74*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,57*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,54*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,20*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,77*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,20*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 48,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.