Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215509040, Lochsäge Tiefschn. HM 23,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-622889
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784834292
EAN/GTIN:
     4317784834292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 23mm
lochsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215509040, HM-Lochsäge, Tiefschnitt , Optimale Schnittergebnisse durch axial und radial geschliffenen Spezialschliff , Mehrfach nachschleifbar , Verlauffreies Anbohren durch verjüngten Zentrierbohrer Lieferung: Inklusive Zentrierbohrer. Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm. Besonders geeignet für Rohrmaterial und gewölbte Flächen. MK 2/MK 3 empfehlen wir ab 61,0 mm. Tiefschnitt: Ø 20–50 mm entspricht 10 mm Schaft. Ø 51–100 mm entspricht 13 mm Schaft. Topfhöhe: 35 mm entspricht Ø 20–55 mm Topfhöhe: 60 mm entspricht Ø 60 mm, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150 GRAMM
Sägen-Ø:
23 mm
empf. (U/min-1) Baustahl:
692
empf. (U/min-1) Werkzeug- u. rostfreier Stahl:
346
empf. (U/min-1) Gusseisen:
762
empf. (U/min-1) Messing:
830
empf. (U/min-1) Aluminium:
970
Stahl <850 N:
50
Stahl <1000 N:
40
Stahl <1400 N:
28
Stahl <42 HRC:
22
Stahl <52 HRC:
20
Stahl <56 HRC:
18
Stahl <62 HRC:
15
Stahl >62 HRC:
10
INOX:
30
Gusseisen:
40
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
65
Kupfer, Messing, Bronze:
70
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Luft:
empfohlen
ohne Kühlung:
geeignet
Marke:
FORUM
Werkstoff:
HM
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784834292
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, QR4024954, HM-LOCHSÄGE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,02*
€ 34,60*
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 25,16*
€ 34,67*
€ 4,80*
ab € 28,60*
€ 38,79*
€ 4,80*
ab € 28,62*
€ 38,79*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 27,41*
€ 46,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.