Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222502065, Kreissägeblatt HW KW 180X2,6X30-36Z FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-621337
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784869843
EAN/GTIN:
     4317784869843
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 180x30
kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222502065, HW-Kreissägeblatt Wechselzahn (KW) , Für Plattenwerkstoffe edelholzfurniert oder einseitig kunststoffbeschichtet sowie oberflächenvergütete Werkstoffe, bei höheren Ansprüchen an die Schnittgüte, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
383 GRAMM
Ø:
180 mm
Schnittbreite:
2,6 mm
Bohrung:
30 mm
Nebenlöcher:
2/7/42
Zähne:
36
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784869843
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt forum, KREISSÄGEBLATT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,87*
€ 40,45*
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 30,74*
€ 40,54*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 46,82*
€ 4,80*
ab € 35,70*
€ 46,89*
€ 4,80*
ab € 35,67*
€ 46,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.