Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222502050, Kreissägeblatt HW KW 170X2,6X30-40Z FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-621334
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784869812
EAN/GTIN:
     4317784869812
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 170 x 30
kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222502050, HW-Kreissägeblatt Wechselzahn (KW) , Für Plattenwerkstoffe edelholzfurniert oder einseitig kunststoffbeschichtet sowie oberflächenvergütete Werkstoffe, bei höheren Ansprüchen an die Schnittgüte, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
385 GRAMM
Ø:
170 mm
Schnittbreite:
2,6 mm
Bohrung:
30 mm
Nebenlöcher:
2/7/42
Zähne:
40
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784869812
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt ø 170, KREISSÄGEBLATT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,84*
€ 40,91*
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 31,84*
€ 42,43*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,29*
€ 47,45*
€ 4,80*
ab € 36,92*
€ 49,08*
€ 4,80*
ab € 37,04*
€ 49,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.