Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-PP 2 VP ALU, Pferd Polierpasten-Riegel PP 2 VP MS 44250002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-535787
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44250002
EAN/GTIN:
     4007220294574
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

G-PP 2 VP ALU, Polierpasten-Riegel PP 2 VP MS 44250002, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1335 GRAMM
Ausführung:
Vorpolitur
Breite:
70 mm
Farbe:
grau
Höhe:
50 mm
Inhalt:
1300 g
Länge:
140 mm
Verwendung für:
Aluminium + Messing
Hersteller-Produktbezeichnung:
G-PP 2 VP ALU
Masse (Gewicht):
1.335 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, Schleiföl, pferd polierpasten-riegel, schleiföl pferd, schleiföl, Polier Paste Riegel, POLIERPASTEN-RIEGEL, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
288
1
€ 5,00*
ab € 5,02*
€ 7,24*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,32*
5 Tage
76
1
€ 4,30*
ab € 5,23*
€ 7,72*
1
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 7,90*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,53*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
1 Stück enthält 1,3 Kilogramm (ab € 3,92308* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.