Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Polierpasten-Riegel G-PP 2 VP ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214K-4007220294574
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44250002
EAN/GTIN:
     4007220294574
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Polierpasten werden neben Filzwerkzeugen auch mit Tuchringen zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt. Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen. Verwendungszwecke der verschiedenen Ausführungen: ST (Sisaltuch) = grobe Vorpolitur mit PP 1, PP 2 oder PP 3 TH (Tuch hart) = Vorpolitur mit PP 1, PP 2 oder PP 3 TW (Tuch weich) = Hochglanzpolitur mit PP 4 oder PP 5 FL (Flanell) = Hochglanzpolitur/Abglänzen mit PP 4 oder PP 5 Polierpasten-Riegel sind als Groß- und Kleinpack verfügbar.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
G-PP 2 VP MS
Masse Gewicht:
1.282 kg
Produkt-Typbezeichnung:
G-PP 2 VP MS
Breite:
70 mm
Gesamtbreite:
70 mm
Höhe:
50 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
288
1
€ 5,00*
ab € 5,02*
€ 7,24*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,32*
Lager 214
76
1
€ 4,30*
ab € 5,23*
€ 7,72*
1
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 7,90*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,53*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
1 Stück enthält 1,3 Kilogramm (ab € 4,02308* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.