Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS 115-22 CO 60, Pferd Fiberschleifer FS 115-22 CO 60 64156111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-534294
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64156111
EAN/GTIN:
     4007220617458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FS 115-22 CO 60, Fiberschleifer FS 115-22 CO 60 64156111, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
575 GRAMM
Bohrungs-ø:
22 mm
Durchmesser:
115 mm
Schleifmittel:
CO
Korngröße:
60
Max. RPM:
13300 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
FS 115-22 CO 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse (Gewicht):
0.575 kg
max. Drehzahl:
13300 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2200
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,96*
€ 1,28*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,35*
4 Tage
2750
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,35*
4 Tage
2950
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 1,40*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890200
ab € 12,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890080
ab € 9,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890020
ab € 8,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890030
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.