Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fiberschleifer FS 115-22 CO 60


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220617458
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64156111
EAN/GTIN:
     4007220617458
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung und sehr hoher Standzeit. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Das Keramikkorn ist speziell für die Bearbeitung harter Werkstoffe und Schichten ausgelegt.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
FS 115-22 CO 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse Gewicht:
0.575 kg
Produkt-Typbezeichnung:
FS 115-22 CO 60
max. Drehzahl:
13300 1/s
Außendurchmesser:
115 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2200
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,96*
€ 1,28*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,35*
Lager 214
2750
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,35*
4 Tage
2950
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 1,40*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,41*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Box
ab 75 Boxen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,00* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 33,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890200
ab € 12,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890080
ab € 9,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890020
ab € 8,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890030
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.