Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612527 Herst.-Nr.: 04651-00505-00 EAN/GTIN: 4005800224119 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270610013, Gewebeklebeband tesaband® 4651 , Acrylatbeschichtetes Gewebe mit Naturkautschukkleber , Gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit , UV-beständig , Handabreiß- und beschriftbar , Universell einsetzbar, z. B. zum Kennzeichnen, Bündeln, Abdichten von Schlitzen und Löchern und Befestigen, auch auf rauen Untergründen , Kurzfristig temperaturbeständig bis 130 °C, Fabrikat: Tesa Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 25 mm | Länge: | 50 m | Markenname: | tesa | Herstellername: | tesa SE | Herstellerartikelnummer: | 04651-00505-00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband schwarz 50m x 25mm, duck tape, tesa® duct tape, schwarz, GEWEBE-KLEBEBAND |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 18,29* | € 23,01* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 17,37* | € 23,12* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 16,31* | € 23,92* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,26* | € 25,44* | | | | Lager 260 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,94* | € 28,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4588* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 169,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|