Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesaband Premium 04651-sw 50x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesaband Premium 04651-sw 50x25
Tesaband Premium 04651-sw 50x25
Artikel-Nr.:
     3517I-25886855
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00505-00
EAN/GTIN:
     4005800224119
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Tesaband Premium 04651-sw 50x25

Tesaband Premium 04651 schwarz 50x25
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Gewebe
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Stärke:
0,295 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 18,29*
€ 24,34*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 17,55*
€ 24,47*
8 Tage
30
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,31*
€ 24,66*
6 Tage
30
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,34*
€ 26,19*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 20,97*
€ 28,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3658* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,37*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 842,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.