Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeband 5020 x 30 x 0,8 mm 3 ZpZ, 5169330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581688
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5169330
EAN/GTIN:
     4036351289340
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5169330, Sägeband 5020 x 30 x 0,8 mm 3 ZpZ zu HOLZKRAFT HBS 713 S, Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Stärke:
0.8 mm
Zahnteilung:
3 ZpZ
Höhe (Produkt) ca.:
30 mm
Länge (Produkt) ca.:
5020 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
5
€ 5,99*
ab € 20,95*
€ 29,69*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,95*
€ 29,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,94*
€ 55,22*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.