Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliermaschine OPTIpolish GU 35P, 3101560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579937
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3101560
EAN/GTIN:
     4030635041662
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Nass-Polierer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3101560, Für die Oberflächenfeinstbearbeitung an metallischen Werkstücken, Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor. Gehäuse aus Aluminiumstrangguss. Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit. Qualitätskugellagern. Vibrationsdämpfende Gummifüße. Zwei breite Polierscheiben im Standardlieferumfang., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
64100 GRAMM
Länge (Produkt) ca.:
1017 mm
Drehzahl:
1450 min¯¹
Leistung Antriebsmotor:
2,2 kW
Durchmesser Wellenaufnahme:
25 mm
Polierscheibe Breite:
30 mm
Polierscheibe Außendurchmesser:
350 mm
Anschlussspannung:
400 V
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
420 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Höhe (Produkt) ca.:
527 mm
Gewicht (Netto) ca.:
64,1 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 872,24*
€ 970,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,85*
€ 993,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 920,49*
€ 1.016,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.119,95*
€ 1.213,73*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,41*
€ 1.209,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,33*
€ 1.164,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,94*
€ 1.117,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,81*
€ 1.101,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,49*
€ 1.095,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.