Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214601100, Schneideisen-Set EN22568 HSS M3-M12 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1166402
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784967563
EAN/GTIN:
     4317784967563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Schneideisen-Satz
Gewindeschneideisensatz
Schneideisen-Satz
Schneideisensatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214601100, Schneideisen-Satz, metrisch, HSS , Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 , DIN EN 22568 , Toleranz 6g, Geschlossene, vorgeschlitzte Form , Lehrenhaltige Außengewinde Lieferung: In Kunststoffkassette., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Satzinhalt:
M3 M4
Stahl <850 N:
9
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
EN 22568
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784967563
Weitere Suchbegriffe: gewinde-schneideisen satz, 4214601100, SCHNEIDEISEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
34
Frei Haus
ab € 85,57*
€ 105,52*
€ 4,90*
ab € 120,87*
€ 149,53*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 103,51*
€ 151,67*
€ 5,95*
ab € 132,88*
€ 162,26*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.