| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1009967 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569812825 EAN/GTIN: 4053569812825 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4053569812825, Sandsack PP-Gewebe weiß 400x600mm m. Bindeband, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Breite: | 400 mm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,4579* | € 0,6079* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,82334* | € 13,82334* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 35,88* | € 46,31* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 37,29* | € 48,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 40,72* | € 51,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.382,334* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|