| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569812825 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569812825 |
| |
|
| | |
| Sandsack, weiß • Material: PP – Bändchengewebe unbeschichtet • Mit Bindeband • Füllmenge: ca. 25 kg • Geeignet z. B. als Hochwasserschutz für Gebäude und als Deichschutz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Indien | Länge: | 600 mm | Breite: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,4579* | € 0,5979* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 38,10* | € 48,25* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 37,55* | € 48,33* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 39,55* | € 49,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 40,41* | € 50,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3755* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|