Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

88PAWA/10,5, 88PAWA, Schweinsnarbenlederhandschuh, Größe 10,5 EN 388 Kategorie I


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-669823
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     88PAWA-10,5
EAN/GTIN:
     4029201014575
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

88PAWA/10,5, 88PAWA, Schweinsnarbenlederhandschuh, Größe 10,5 EN 388 Kategorie II, gefüttert, Hellgelb, Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
125 GRAMM
Länge mm:
265
Handschuhgröße:
10 1/2
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, asatex schnittschutzhandschuhe gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 4029201014575, SCHWEINSNARBENLEDERHANDSCHUH,, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
173
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,24*
3 Tage
675
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,49*
1 Tag
960
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,84*
€ 2,50*
1 Tag
960
36
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,58*
5 Tage
900
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 2,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.