Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Top Gr.10,5 gelb Schweinsvollleder EN 388 PSA II ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371010
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     88PAWA
EAN/GTIN:
     4029201014575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Schweinsvollleder · große Stulpe · Handrücken aus Textil · Innenhand gefüttert · mit Gummizug · Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische BelastungenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10,5
Länge ca.:
265 mm
Farbe:
gelb
Marke:
ASATEX
Ausführung:
mit Gummizug
Material:
Schweinsvollleder
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, asatex schnittschutzhandschuhe gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Abriebfestigkeit Level 2, Lederhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
173
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,24*
3 Tage
675
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,83*
€ 2,47*
Lager 1498
960
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,85*
€ 2,49*
1 Tag
960
36
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,55*
5 Tage
900
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 2,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 29,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.