Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18008-511-91010/5XL, 1800851191010, Jacke, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 5XL, a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1699714
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18008-511-91010-5XL
EAN/GTIN:
     5711074777686
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18008-511-91010/5XL, 1800851191010, Jacke, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 5XL, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
960 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
960 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 105,63*
€ 134,28*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,27*
€ 134,92*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,54*
€ 159,79*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,47*
€ 160,50*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 114,98*
€ 165,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.