| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1699392 Herst.-Nr.: 15001-222-0917-M EAN/GTIN: 5711074380848 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15001-222-0917/M, 150012220917, Jacke Gandia, Größe M, schwarz/hi-vis gelb Hardwear, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 980 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 980 g | Produkteigenschaften: | Hi-Vis Kontrast, wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke schwarz, MASCOT Gandia, JACKE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 124,83* | € 153,73* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 124,61* | € 155,36* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 139,62* | € 172,35* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 139,26* | € 172,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|