Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2417/7 teXXor, teXXor®, Schnittschutz-Strickhandschuhe PU-BESCHICHTUNG Größe 7 T


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668624
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2417
EAN/GTIN:
     4031301000730
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2417/7 teXXor, teXXor®, Schnittschutz-Strickhandschuhe PU-BESCHICHTUNG Größe 7 Trägermaterial: 75% Polyethylen, 12% Elasthan, 8% Nylon, 5% elastisches Garn Beschichtung: Polyurethan (PU) Farbe: weiß/weiß Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
47 GRAMM
Beschichtung:
Polyurethan (PU)
Einsatzgebiete:
Allgemeine Arbeiten mit Anforderungen an den Schnittschutz,
Größe:
7
Marke:
teXXor®
Normen:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Trägermaterial:
75% Polyethylen, 12% Elasthan, 8% Nylon, 5% elastisches Garn
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,59*
7 Tage
100
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,73008*
€ 29,02008*
12 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 31,75008*
€ 42,23004*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 53,74008*
€ 69,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 55,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.