| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976496696 Herst.-Nr.: 2417_7 EAN/GTIN: 4031301000730 |
| |
|
| | |
| teXXor® 2417 Gr. 7 teXXor® Schnittschutz-Strickhandschuh PU-BESCHICHTUNG weiß/weiß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2417_7 | Werksnummer: | 2417-7 | Ursprungsland: | Vietnam | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß/weiß | Groesse: | 7 | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe texxor größe 7, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,35* | € 4,61* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,67008* | € 28,85004* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 31,75008* | € 42,07008* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 53,72004* | € 69,13008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,05584* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 577,0008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|