Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1552383-229/58, Overall 2383, Größe 58 Farbe 229-leuchtgelb Gewebe 155, Köper, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260S-1440810
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     1552383-58
EAN/GTIN:
     4057121569905
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1552383-229/58, Overall 2383, Größe 58 Farbe 229-leuchtgelb Gewebe 155, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weiten- verstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reiß- verschluss, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druck- knöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Gesäß- taschen mit Patte und Druck- knöpfen, Bewegungsfalten im Rückenteil, 2 Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen., Fabrikat: Rofa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,02*
€ 270,36*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,90*
€ 271,65*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,36*
€ 321,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,52*
€ 281,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.