| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1120736 Herst.-Nr.: 1L45 3421-4846-XS EAN/GTIN: 4053813298597 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1L453421-4846/XS, 1L45 3421-4846-XS, VITA cotton+ Jacke, Größe XS 65% Baumwolle, 35% Polyester Grammatur ca. 305 g/m² dunkelblau/kornblau, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 670 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Herren-Jacke, Herrenjacke, herrenjacke xs, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, VITA |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 52,18* | € 69,87* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,78* | € 72,41* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,72* | € 80,14* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,51* | € 82,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|