| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813298597 Herst.-Nr.: 1L453421-4846-XS EAN/GTIN: 4053813298597 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER VITA cotton+ Jacke dunkelblau/kbl.blau Gr. XS FORM 1L45 Neue Schulterpassenoptik EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung Kontrast-Elemente: Pattenaufsatz an Brusttaschen, Seiteneinsatz, Seiteneinsätze an Smartphonetaschen, Innenkragen, Kontraststepp 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf Rechts: Smartphonetasche mit Patte und Klette Rechts: Stifttasche 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf Innentasche Verdeckter Kunststoffreißverschluss Blende mit verdeckten Druckknöpfen Stehkragen mit 2 Druckknöpfen Ergonomisch geformte Ärmelnähte Ärmelbündchen mit Druckknöpfen weitenverstellbar Rücken mit Bequemlichkeitsfalten Verlängerter Rücken Leasingkoller Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 4846 | Bezeichnung: | KÜBLER VITA cotton+ Jacke | Materialzusammensetzung: | 65% Baumwolle, 35% Polyester | Gewicht in Gramm: | 670 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Herren-Jacke, Herrenjacke, herrenjacke xs, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, Jacke, 1L453421, KÜBLER VITA cotton+ Jacke, 4846 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 52,18* | € 69,87* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,78* | € 72,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,72* | € 80,14* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,51* | € 82,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|