| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1120157 Herst.-Nr.: 1394 8420-3797-48 EAN/GTIN: 4053813439679 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
13948420-3797/48, 1394 8420-3797-48, Jacke arc2 PSA 3, Größe 48 KÜBLER PROTECTIQ HIGH VIS 31% Polyester / 28% Modacryl / 20% Aramid / 20% Viskose / 1% 20% Aramid / 20% Viskose / 1% Anti Grammatur ca. 320 g/m² warnorange/anthrazit, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1170 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, kübler arbeitsjacke, arbeitsjacke 48, arbeitsjacken, JACKE, Schutzjacke, Warnschutzfleecejacke |
| | |
| |