Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3710/6, 3710, Schnittschutzhandschuh Größe 6 weiß, PU-beschichtet, Strick EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1118087
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3710/6-6
EAN/GTIN:
     4029201135775
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinraum-Handschuhe
Reinraumhandschuh
Reinraumhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3710/6, 3710, Schnittschutzhandschuh Größe 6 weiß, PU-beschichtet, Strick EN 388 4.3.4.2.B, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
61 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh, SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 3,69*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,70*
1 Tag
60
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,92*
€ 3,76*
1 Tag
35
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 3,03*
€ 3,89*
1 Tag
60
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.