Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Gr.6 weiß EN 388 PSA II 10 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4702001034
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3710/6
EAN/GTIN:
     4029201135775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinraum-Handschuhe
Reinraumhandschuh
Reinraumhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
nach EN 388 · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · Schnittschutzlevel B · PU-teilbeschichtet · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
6
Länge ca.:
240 mm
Farbe:
weiß
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
3
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
HDPE m.Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Abriebfestigkeit Level 4, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 3,69*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,70*
Lager 1498
50
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,92*
€ 3,76*
2 Tage
35
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 3,03*
€ 3,89*
2 Tage
50
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.