| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1069728 Herst.-Nr.: 121639-940-XL EAN/GTIN: 7322302640986 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
121639-940-XL, T-Shirt Langarm, Größe XL Farbe: Schwarz 58% Modacryl, 37% Baumwolle, 3% Elasthan, 2% Beltron, Fabrikat: Fristads Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 333 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Lichtbogen Schutzshirt, Lichtbogenschutzshirt, Störlichtbogen Schutzshirt, Störlichtbogenschutzshirt, sweatshirt (herren) xl schwarz, flammschutz pullover, herren-langarmshirts xl, T-SHIRT |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,20* | € 76,14* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,33* | € 76,16* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,00* | € 94,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 68,11* | € 96,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|