| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448395 Herst.-Nr.: 142532 EAN/GTIN: 5010266264936 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8191.0400 L, 142532, MoS2 Trockenschmierstoff 400 ml Spraydose Produkt 8191 . Der Artikel unterliegt der Melde- pflicht gemäß Artikel 9 VO (EU) 2019/1148 . MoS2 Trockenschmierstoff-Aerosol Schnelltrocknend. Schützt Oberflächen vor Festfressen und Korrosion. Verbessert die Leistung von Ölen und Fetten., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 375 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Schmierspray, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, Sprühöl, Ölspray, trocken-schmiermittel 400 ml, loctite lichthärtende klebstoffe, loctite trockenschmierstoff, MOS2, TROCKENSCHMIERSTOFFE/ÖLE, TROCKENSCHMIERSTOFFE, ÖLE, LOCTITE, Loctite 8191, Loctite Anti Size, 400ml, 400gr, 400g, LB 8191 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,97* | € 30,44* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,79* | € 30,45* | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 25,25* | € 32,07* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 26,07* | € 32,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 33,61* | € 46,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|